Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Suppenstation, Wanne aus Kunststoff, 2 x 4 Liter, inklusive zwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Suppenstation, Wanne aus Kunststoff, 2 x 4 Liter, inklusive zwei
Elektro-Suppenstation, Wanne aus Kunststoff, 2 x 4 Liter, inklusive zwei
Elektro-Suppenstation, Wanne aus Kunststoff, 2 x 4 Liter, inklusive zwei
Artikel-Nr.:
     2813-572-047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BB0404240
EAN/GTIN:
     4891342828829
Suchbegriffe:
Suppen-Station
Suppenstation
suppenstation
Elektro-Suppenstation, Wanne aus Kunststoff, 2 x 4 Liter, inklusive zwei Suppenschöpfern. Breite: 620 mm, Tiefe: 480 mm, Höhe: 310
mm
Farbe: Silber
Elektrische Leistung (kW): 2, Spannung (V): 230
Volumen: 8l

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
48.00 cm
Breite:
62.00 cm
Höhe:
31.00 cm
Gewicht:
8.42 kg
Leistungsaufnahme:
2000 Watt
Volumen:
8.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,41*
€ 656,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,59*
€ 651,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,70*
€ 620,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,47*
€ 591,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,74*
€ 538,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.