Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifentülle, Edelstahl, 12 x 1,5 mm (BxT). Marke: Stalgast. Breite: 12 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifentülle, Edelstahl, 12 x 1,5 mm (BxT). Marke: Stalgast. Breite: 12 mm.
Schleifentülle, Edelstahl, 12 x 1,5 mm (BxT). Marke: Stalgast. Breite: 12 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-572-087
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0207012
EAN/GTIN:
     4062125003393
Schleifentülle, Edelstahl, 12 x 1,5 mm (BxT). Marke: Stalgast. Breite: 12 mm. Material: Edelstahl. Farbe: Silber

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Breite:
1.20 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 8,90*
ab € 0,95*
€ 2,13*
Lager 2813
101
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 2,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BK0207016
ab € 1,23*
Ähnlich
STALGAST
BK0210300
ab € 16,17*
Ähnlich
STALGAST
BK0210460
ab € 22,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.