Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREMA Eiswürfelbereiter luftgekühlt, 95kg/24h, Abmessung 738 x 600 x 1130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BREMA Eiswürfelbereiter luftgekühlt, 95kg/24h, Abmessung 738 x 600 x 1130 mm
BREMA Eiswürfelbereiter luftgekühlt, 95kg/24h, Abmessung 738 x 600 x 1130 mm
BREMA Eiswürfelbereiter luftgekühlt, 95kg/24h, Abmessung 738 x 600 x 1130 mm
Artikel-Nr.:
     2813-572-1424
Hersteller:
     Brema
Herst.-Nr.:
     BE1806090
EAN/GTIN:
     4062125002594
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
BREMA Eiswürfelbereiter luftgekühlt, 95kg/24h, Abmessung 738 x 600 x 1130 mm (BxTxH). Marke: Brema. Breite: 738 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 1130
mm
Farbe: Silber
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 0.85, Spannung (V): 230
Kältemittel: R290. .
Unser „größter“ Eiswürfelbereiter überzeugt mit einer max. Produktion von ca. 5270 Eiswürfeln in 24 Stunden bei geringem Wasserverbrauch! Damit ist der Service in Ihrem großen Gastronomiebetrieb bestens gewährleistet.Durch das innovative Sprühsystem erhalten Sie klare, dekorative Vollwürfel von 18 g, die für alle Gläserarten und viele Getränke ideal sind. Die vorteilhaften Vollwürfel kühlen die Getränke Ihrer Gäste aufgrund der großen Oberfläche zügig ab und sind dadurch auch für die Zubereitung von Cocktails und Longdrinks empfehlenswert. Zeitgleich schmelzen die Eiswürfel nur langsam.Der moderne Eiswürfelbereiter lässt sich dank seiner kleinen Außenmaße einfach in Ihre Gastronomie integrieren. Der Vorratsbehälter fasst eine Eiswürfelmenge von 55 kg. Von großem Vorteil ist der isolierte, versenkbare Schiebedeckel des Behälters, der nach dem Öffnen im Inneren verschwindet. So haben Sie stets beide Hände zur Getränkezubereitung frei.Das Gehäuse aus Edelstahl ist langlebig und hat eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen. Durch die gerundeten Kanten ist die Oberfläche leicht sauber zu halten. Dies Gerät ist durch die Luftkühlung besonders kostengünstig und einfach einzusetzen.Bei der Installation ist zu beachten, dass am Standort eine ausreichende Luftzirkulation gegeben ist sowie ein Festwasseranschluss und Wasserablauf vorhanden sind.
klare Eisvollwürfel von 18g
max. Menge 95kg/24h
patentiertes Sprühsystem
Gehäuse aus Edelstahl 18/8 mit Scotch Brite finish
höhenverstellbare Füße
integrierter Vorratsbehälter HCFC-frei
isolierter Schiebedeckel
frei von RoHS
geeignet bis zu einer Umgebungstemperatur von 43 °C
Festwasseranschluss und Wasserablauf erforderlich
leicht zu reinigender Luftfilter
Wasserenthärtung empfohlen ab 6dH
für den Innenbereich
Luftzirkulation am Standort muss gewährleistet sein
ohne Ablaufpumpe
Höhe ohne Beine 1020 mm, Beinhöhe 110 mm - 150 mm
italienisches, zertifiziertes Qualitätsprodukt

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
73.80 cm
Höhe:
113.00 cm
Gewicht:
102.00 kg
Leistungsaufnahme:
850 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 65,00*
ab € 1.889,89*
€ 2.021,58*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 1.977,19*
€ 2.111,50*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 2.217,09*
€ 2.348,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.111,50*
€ 2.512,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.078,91*
€ 2.473,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.013,74*
€ 2.396,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.992,02*
€ 2.370,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.977,19*
€ 2.352,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brema
BE1802021
ab € 840,70*
Ähnlich
Brema
BE1803028
ab € 1.058,96*
Ähnlich
Brema
BE1804033
ab € 1.176,14*
Ähnlich
Brema
BE1804042
ab € 1.217,68*
Ähnlich
Brema
BE1805046
ab € 1.262,20*
Ähnlich
Brema
BE1806065
ab € 1.773,16*
Ähnlich
Brema
BE1806080
ab € 1.785,24*
Ähnlich
Brema
BE1801021
ab € 815,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.