Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-Obertasse, reinweißes Hotelporzellan, Serie Isabell, 170 ml. Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffee-Obertasse, reinweißes Hotelporzellan, Serie Isabell, 170 ml. Marke:
Kaffee-Obertasse, reinweißes Hotelporzellan, Serie Isabell, 170 ml. Marke:
Kaffee-Obertasse, reinweißes Hotelporzellan, Serie Isabell, 170 ml. Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-572-1762
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PZ2323017
EAN/GTIN:
     4062125026453
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffee-Obertasse, reinweißes Hotelporzellan, Serie Isabell, 170 ml. Marke: Stalgast. Höhe: 60mm, Durchmesser: 85 mm. Material: Porzellan.
Weiß. Spülmaschinenfest
mikrowellengeeignet stapelbar Volumen: 0.17l
Der Name Isabell steht für die umfangreiche HORECA-Porzellanserie in zeitloser, solider Ausführung mit optimalen Eigenschaften und vielen Sonderformen für Ihre Gastronomie.
Das preislich attraktive Service ist reinweiß mit einer klassischen, beliebten Form, die sich jedem Setting anpasst und Ihre Speisen in den Vordergrund rückt.
Durch die verstärkten Ränder sowie die abrieb- und kratzfeste Glasur überstehen die Tassen jeden noch so unsanften Einsatz mit Bravour. Eine geringe Wärmeleitfähigkeit sorgt dafür, dass Ihre Getränke für einen genüsslichen Verzehr langsamer abkühlen.
Das Service ist EU-standardisiert, passt in alle gängigen Geschirrspüler und kann selbstverständlich auch in der Mikrowelle verwendet werden.
Das breitgefächerte Sortiment Ihres Gastronomie-Experten Stalgast beinhaltet die passende Untertasse (GTIN 4062125026422) sowie eine große Auswahl an Obertassen und Bechern für eine Vielzahl von Heißgetränke und alles, was Sie für eine reibungslose Bewirtung Ihrer Gäste benötigen, in ausgesuchter Profi-Qualität.
passende UT GTIN 4062125026422
reinweißes Hotelporzellan
viele Sonder-Artikel erhältlich
stapelbar
widerstandsfähig dank isostatischem Pressverfahren
verstärkte Ränder
abrieb- und kratzfeste Glasur
EU-standardisiert für alle gängigen Geschirrspüler und Produkte
spülmaschinenfest
mikrowellengeeignet
geringe Wärmeleitfähigkeit
top Preis-Leistungs-Verhältnis

Angaben für Abmessungen und Füllmengen können minimal abweichen
europäisches Qualitätsprodukt Ihres Gastronomieexperten Stalgast

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
8.50 cm
Gewicht:
1.33 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.17 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
400
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,806*
€ 3,816*
4 Tage
400
1
pro Paket
€ 8,90*
ab € 20,82*
€ 28,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,816*
€ 4,541
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,656*
€ 4,351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,446*
€ 4,101
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,806*
€ 3,339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.