Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, GN 1/9 (65 mm). Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, GN 1/9 (65 mm). Marke:
Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, GN 1/9 (65 mm). Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-572-1768
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0819065
EAN/GTIN:
     4062125008701
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, GN 1/9 (65 mm). Marke: Stalgast. Breite: 108 mm, Tiefe: 176 mm, Höhe: 65 mm. GN-Maß: GN
1/9
Material: Polycarbonat. Farbe: Durchscheinend. Spülmaschinenfest. nicht geeignet für Kombidämpfer. nicht geeignet für Keramikherde. nicht geeignet für Elektroherde. nicht geeignet für Gasherde. nicht geeignet für Induktionsherde. mikrowellengeeignet. nicht ofenfest
stapelbar
Max. Temperatur: 99. Min. Temperatur: -40 °C
Volumen: 0.5l
Mit diesem GN-Behälter behalten Sie Ihre geruchs- und geschmacksneutral gelagerten Lebensmittel stets im Blick!
Für den Einsatz bei Temperaturbereichen von -40°C bis 99°C sind die GN-Behälter aus Polycarbonat erste Wahl. Die Behälter sind sehr durabel, lange haltbar und haben ein nur geringes Eigengewicht. Zudem ist das Material geruchs- und geschmacksneutral.
Bei der Produktion legt die Firma Stalgast viel Wert auf glatte Oberflächen, nahtlose Übergänge und gerundete Ränder für ein gutes Handling und eine einfache, hygienische Reinigung.
In unserem Angebot finden Sie diesen Behälter von Stalgast in drei weiteren Höhen sowie in fünf anderen GN-Größen. Passende Deckel sowie Einlegeböden mit Abtropfgitter runden das Angebot ab!
hochwertiges Polycarbonat
geruchs- und geschmacksneutral
hohe Stoßfestigkeit
Temperaturbereich -40°C bis +99°C
transparent für gute Übersicht
stapelbar
spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
für Vorbereitung, Lagerung, Transport, Speiseausgabe
angegebene Füllmenge kann minimal abweichen
Deckel und Einlegeboden separat erhältlich
nicht geeignet für Konvektomaten, Chafing Dishes, Bains-Marie
recyclebar
auch in schwarz erhältlich

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
17.60 cm
Breite:
10.80 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 1,79*
€ 3,34*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 3,49*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 4,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0816150
ab € 3,58*
Ähnlich
STALGAST
GN0816065
ab € 2,00*
Ähnlich
STALGAST
GN0816001
ab € 2,31*
Ähnlich
STALGAST
GN0819001
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.