Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GN-Deckel, Polycarbonat, für GN 1/9 Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - GN-Deckel, Polycarbonat, für GN 1/9 Behälter
Stalgast - GN-Deckel, Polycarbonat, für GN 1/9 Behälter
Stalgast - GN-Deckel, Polycarbonat, für GN 1/9 Behälter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN0819001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN0819001
EAN/GTIN:
     4062125008695
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat

Stalgast - GN-Deckel, Polycarbonat, für GN 1/9 Behälter

  • aus Polycarbonat
  • transparent, Inhalt gut sichtbar
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 99 °C
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
108
Tiefe in mm - T:
176
Material:
Polycarbonat
Marke:
Stalgast
GN Größe:
1/9
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN0816150
ab € 3,57*
Ähnlich
STALGAST
GN0816065
ab € 2,00*
Ähnlich
STALGAST
GN0819065
ab € 1,79*
Ähnlich
STALGAST
GN0816001
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.