Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher mit Henkel, stapelbar, reinweißes Hotelporzellan, Serie Isabell, 320 ml.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Becher mit Henkel, stapelbar, reinweißes Hotelporzellan, Serie Isabell, 320 ml.
Becher mit Henkel, stapelbar, reinweißes Hotelporzellan, Serie Isabell, 320 ml.
Artikel-Nr.:
     2813-572-1832
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PZ2307028
EAN/GTIN:
     4062125025852
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Becher mit Henkel, stapelbar, reinweißes Hotelporzellan, Serie Isabell, 320 ml. Marke: Stalgast. Höhe: 100mm, Durchmesser: 80 mm.
Porzellan. Farbe: Weiß. Spülmaschinenfest
mikrowellengeeignet stapelbar Volumen: 0.28l
Der Name Isabell steht für die umfangreiche HORECA-Porzellanserie in zeitloser, solider Ausführung mit optimalen Eigenschaften und vielen Sonderformen für Ihre Gastronomie.
Das preislich attraktive Service ist reinweiß mit einer klassischen, beliebten Form, die sich jedem Setting anpasst und Ihre Speisen in den Vordergrund rückt.
Durch die verstärkten Ränder sowie die abrieb- und kratzfeste Glasur überstehen die Henkelbecher jeden noch so unsanften Einsatz mit Bravour. Eine geringe Wärmeleitfähigkeit sorgt dafür, dass Ihre Getränke für einen genüsslichen Verzehr langsamer abkühlen.
Das Service Isabell ist EU-standardisiert, passt in alle gängigen Geschirrspüler und kann selbstverständlich auch in der Mikrowelle verwendet werden.
Das breitgefächerte Sortiment Ihres Gastronomie-Experten Stalgast beinhaltet alles, was Sie für eine reibungslose Bewirtung Ihrer Gäste benötigen, in ausgesuchter Profi-Qualität.
reinweißes Hotelporzellan
viele Sonder-Artikel erhältlich
stapelbar
widerstandsfähig dank isostatischem Pressverfahren
verstärkte Ränder
abrieb- und kratzfeste Glasur
EU-standardisiert für alle gängigen Geschirrspüler und Produkte
spülmaschinenfest
mikrowellengeeignet
geringe Wärmeleitfähigkeit
top Preis-Leistungs-Verhältnis

Angaben für Abmessungen und Füllmengen können minimal abweichen
europäisches Qualitätsprodukt Ihres Gastronomieexperten Stalgast

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
10.00 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
2.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.28 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
400
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 5,02*
5 Tage
400
1
pro Paket
€ 8,90*
ab € 25,71*
€ 35,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 60,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.