Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, schwarz, GN 1/4 (100 mm).


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, schwarz, GN 1/4 (100 mm).
Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, schwarz, GN 1/4 (100 mm).
Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, schwarz, GN 1/4 (100 mm).
Artikel-Nr.:
     2813-572-2045
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN1214100
EAN/GTIN:
     4062125009142
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Gastronormbehälter, Serie STANDARD, Polycarbonat, schwarz, GN 1/4 (100 mm). Marke: Stalgast. Breite: 162 mm, Tiefe: 265 mm, Höhe: 100 mm.
1/4
Material: Polycarbonat. Farbe: Schwarz. Spülmaschinenfest. nicht geeignet für Kombidämpfer
mikrowellengeeignet. nicht ofenfest
stapelbar
Max. Temperatur: 99. Min. Temperatur: -40 °C
Volumen: 2.8l
Black is beautiful und zeitgleich praktisch! In diesem GN-Behälter lagern Sie Ihre Lebensmittel geruchs- und geschmacksneutral! Die Verwendung zwischen -40°C bis +99°C, eine hohe Stoßfestigkeit, die Nutzbarkeit in der Mikrowelle und die einfache Reinigung in der Spülmaschine sprechen für diesen universellen Gastronormbehälter.
Bei der Auslage punkten Sie mit dem zeitlosen, schwarzen Behälter, der viele Speisen wie Salate, Aufläufe oder Fisch- und Fleischwaren optisch ansprechend hervorhebt.
Passende, luftdicht schließende Deckel sowie Einlegeböden mit Abtropfgitter erweitern den Einsatzbereich!
hochwertiges Polycarbonat
geruchs- und geschmacksneutral
hohe Stoßfestigkeit
Temperaturbereich -40°C bis +99°C
stapelbar
spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
für Vorbereitung, Lagerung, Transport, Speiseausgabe
angegebene Füllmenge kann minimal abweichen
Einlegeboden und Deckel separat erhältlich
auch in weiß lieferbar
nicht geeignet für Konvektomaten, Chafing Dishes, Bains-Marie

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
schwarz
Länge:
26.50 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
2.80 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 4,20*
€ 6,64*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,88*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 5,50*
€ 8,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN1212100
ab € 6,61*
Ähnlich
STALGAST
GN1212065
ab € 5,37*
Ähnlich
STALGAST
GN1213100
ab € 5,21*
Ähnlich
STALGAST
GN1213065
ab € 4,54*
Ähnlich
STALGAST
GN1214065
ab € 3,43*
Ähnlich
STALGAST
GN1216100
ab € 3,10*
Ähnlich
STALGAST
GN1216150
ab € 3,70*
Ähnlich
STALGAST
GN1216065
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.