Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Rand-Backblech aus Aluminium, Bäckernorm 600x400 mm. Marke: Stalgast. Breite:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Rand-Backblech aus Aluminium, Bäckernorm 600x400 mm. Marke: Stalgast. Breite:
3-Rand-Backblech aus Aluminium, Bäckernorm 600x400 mm. Marke: Stalgast. Breite:
Artikel-Nr.:
     2813-572-265
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0864015
EAN/GTIN:
     4062125030740
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
3-Rand-Backblech aus Aluminium, Bäckernorm 600x400 mm. Marke: Stalgast. Breite: 600 mm, Tiefe: 400 mm, Höhe: 20 mm. Material: Aluminium.
Silber
Durch die besondere Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums gelangt die Ofenwärme gleichmäßig an Ihr Backgut - unentbehrlich für das Backen von Brot, Brötchen, Pizza und anderen Backwaren - für knusprige Ergebnisse mit einer perfekten Bräunung.
Die Wanne ist dreiseitig von einem schmalen Rand gerahmt, eine Schmalseite ist offen zur einfachen und praktischen Entnahme Ihres Backgutes.
Das leichte Backblech mit einer Stärke von 1,5 mm ist auch für die Verwendung im Gasbackofen geeignet, ebenso wie für das Kühlen im Tiefkühlschrank.
Das Aluminium-Backblech ist nicht spülmaschinengeeignet. Wir empfehlen die Reinigung mit warmem Wasser und einem weichen Spültuch. Benutzen Sie keine scharfkantigen Werkzeuge zum Reinigen, um Kratzer zu vermeiden!
Stärke 1,5 mm
hohe Wärmeleitfähigkeit für gleichmäßiges Backen
robust und leicht
zum Tiefkühlen geeignet
in Gasöfen einsetzbar
leicht zu reinigen
nicht spülmaschinenfest
für Bäckereibetriebe
passend für Heißluftöfen der Serie EasyBake von Stalgast

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
silber
Länge:
40.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
1.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, backblech
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
151
€ 8,90*
ab € 19,65*
€ 26,48*
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 22,23*
€ 30,02*
Lager 2813
151
€ 4,95*
ab € 28,66*
€ 38,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.