Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschichtetes Backpapier, Zuschnitte je 530x325 mm, 500 Stück, weiß. Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschichtetes Backpapier, Zuschnitte je 530x325 mm, 500 Stück, weiß. Marke:
Beschichtetes Backpapier, Zuschnitte je 530x325 mm, 500 Stück, weiß. Marke:
Beschichtetes Backpapier, Zuschnitte je 530x325 mm, 500 Stück, weiß. Marke:
Beschichtetes Backpapier, Zuschnitte je 530x325 mm, 500 Stück, weiß. Marke:
Beschichtetes Backpapier, Zuschnitte je 530x325 mm, 500 Stück, weiß. Marke:
Beschichtetes Backpapier, Zuschnitte je 530x325 mm, 500 Stück, weiß. Marke:
Beschichtetes Backpapier, Zuschnitte je 530x325 mm, 500 Stück, weiß. Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-572-306
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0130530
EAN/GTIN:
     4062125040602
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
backpapier
Beschichtetes Backpapier, Zuschnitte je 530x325 mm, 500 Stück, weiß. Marke: Stalgast. Breite: 325 mm, Tiefe: 530 mm. Farbe: Weiß

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Gewicht:
3.42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.