Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Wandbord mit Winkelkonsolen, 800x400x390 mm, verschweißt. Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Wandbord mit Winkelkonsolen, 800x400x390 mm, verschweißt. Marke:
Doppel-Wandbord mit Winkelkonsolen, 800x400x390 mm, verschweißt. Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-572-3130
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VWB08405
EAN/GTIN:
     4062125337801
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
Winkelkonsole
gastronomie wandbord
Doppel-Wandbord mit Winkelkonsolen, 800x400x390 mm, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 800 mm, Tiefe: 400 mm, Höhe: 390 mm. Konstruktion:
verschweißt ohne Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
aus hochwertigem Edelstahl
Ges.-Höhe 390 mm
Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
Abstand zwischen den Borden: 326 mm
mit zwei Vierkantprofilen zur Wandbefestigung
auch mit einer Tiefe von 300 mm erhältlich
aus polnischer, ressourcenschonender Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
40.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
39.00 cm
Gewicht:
21.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,33*
€ 266,14*
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 223,21*
€ 274,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,25*
€ 300,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,33*
€ 257,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.