Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbank, Abmessung 1820 x 250 x 435 mm (BxTxH). Marke: Stalgast. Breite: 1830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbank, Abmessung 1820 x 250 x 435 mm (BxTxH). Marke: Stalgast. Breite: 1830
Klappbank, Abmessung 1820 x 250 x 435 mm (BxTxH). Marke: Stalgast. Breite: 1830
Klappbank, Abmessung 1820 x 250 x 435 mm (BxTxH). Marke: Stalgast. Breite: 1830
Artikel-Nr.:
     2813-572-319
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     CE0502182
EAN/GTIN:
     4062125004628
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Klappbank, Abmessung 1820 x 250 x 435 mm (BxTxH). Marke: Stalgast. Breite: 1830 mm, Tiefe: 280 mm, Höhe: 430 mm. Konstruktion: verschraubt.
300 kg
Material: Polyethylen. Farbe: Weiß;Grau
Damit beim gemütlichen Zusammensein alle Gäste einen Platz finden, können sie auf dieser praktischen Bank gern etwas näher zusammenrücken! Die Sitzfläche aus unempfindlichem Polyethylen ist leicht angeraut, damit Ihre Gäste „rutschfest“ und bequem Platz nehmen können.
Das Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist sehr solide und standfest. Schutzkappen lassen die Bank auch auf unebenem Boden oder Gras sicher stehen.
Die Bank ist sehr pflegeleicht und ebenfalls für die Verwendung im Freien ideal. Nach der Feier ist sie ruckzuck von einer Person zusammenklappbar, einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern.
Bitte verwenden Sie bei der Reinigung keine Scheuermittel, um Beschädigungen zu vermeiden!
Polyethylen und pulverbeschichteter Stahl
einfacher und schneller Auf-/Abbau
Tragkraft 300 kg
für den Outdoorbereich geeignet
für Catering, Sommerfest, Empfänge, Buffet
handlich, leicht, robust, standfest
platzsparend zu lagern
pflegeleicht

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
28.00 cm
Breite:
183.00 cm
Höhe:
43.00 cm
Gewicht:
9.16 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenbank weiß, gartenbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 8,90*
ab € 66,67*
€ 84,34*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 68,61*
€ 86,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
CE0503001
ab € 40,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.