Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifach-Wandbord mit Konsolen, und Wandschienen, 900x300x930 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreifach-Wandbord mit Konsolen, und Wandschienen, 900x300x930 mm,
Dreifach-Wandbord mit Konsolen, und Wandschienen, 900x300x930 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-572-3287
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VWB09303
EAN/GTIN:
     4062125337375
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
Dreifach-Wandbord mit Konsolen, und Wandschienen, 900x300x930 mm, höhenverstellbar, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 900 mm, Tiefe: 300 mm,
Höhe: 930 mm
Konstruktion: verschweißt ohne Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
aus hochwertigem Edelstahl
Ges.-Höhe 930 mm
Aufkantung hinten, 30 mm Höhe
Borde höhenverstellbar
inkl. zwei Konsolen und Wandschienen
auch mit einer Tiefe von 400 mm erhältlich
aus polnischer, ressourcenschonender Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
30.00 cm
Breite:
90.00 cm
Höhe:
93.00 cm
Gewicht:
10.38 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,49*
€ 341,48*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,71*
€ 344,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,48*
€ 406,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,48*
€ 402,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,12*
€ 395,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,84*
€ 381,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.