Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffettisch klappbar, Abmessung 1830 x 760 x 740 mm (BxTxH). Marke: Stalgast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffettisch klappbar, Abmessung 1830 x 760 x 740 mm (BxTxH). Marke: Stalgast.
Buffettisch klappbar, Abmessung 1830 x 760 x 740 mm (BxTxH). Marke: Stalgast.
Artikel-Nr.:
     2813-572-345
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     CE0501183
EAN/GTIN:
     4062125004611
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch weiß 120x60
Buffettisch klappbar, Abmessung 1830 x 760 x 740 mm (BxTxH). Marke: Stalgast. Breite: 1830 mm, Tiefe: 760 mm, Höhe: 740 mm. Konstruktion:
verschraubt
Tragkraft: 300 kg
Material: Polyethylen. Farbe: Weiß;Grau
Dieser klappbare Buffettisch ist platzsparend zu lagern, dank des Tragegriffes einfach zu transportieren und vor allem ruckzuck von einer Person aufgeklappt und aufgestellt.
Das Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist sehr solide und standfest. Schutzkappen lassen den Tisch auch auf unebenem Boden oder Gras sicher stehen.
Die 45 mm dicke Tischplatte besteht aus unempfindlichem Polyethylen, ist dadurch sehr pflegeleicht und ebenfalls für die Verwendung im Freien ideal.
An diesem Tisch finden bequem sechs Gäste Platz und bei einer Tragkraft von max. 300 kg können Sie richtig auffahren!
Bitte verwenden Sie bei der Reinigung keine Scheuermittel, um Beschädigungen zu vermeiden!
passende Husse in Weiß und Schwarz erhältlich (GTIN 4062125039484, 4062125039491)
Polyethylen und pulverbeschichteter Stahl
Abmessung zusammengeklappt: 950 x 750 x 95 mm
Tragkraft 300 kg
Tischplattenhöhe 4,5 cm
einfacher und schneller Auf-/Abbau
Tragegriff
für den Outdoorbereich geeignet
handlich, leicht, robust, standfest
platzsparend zu lagern
pflegeleicht
für Catering, Sommerfest, Empfänge, Buffet

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
76.00 cm
Breite:
183.00 cm
Höhe:
74.00 cm
Gewicht:
15.00 kg
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 8,90*
ab € 96,22*
€ 122,43*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 122,14*
€ 154,83*
Lager 2813
26
Frei Haus
ab € 217,01*
€ 264,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,84*
€ 315,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,05*
€ 297,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
CE0501122
ab € 69,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.