Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank mit Schiebetüren, 1300x400x600 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschrank mit Schiebetüren, 1300x400x600 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.
Hängeschrank mit Schiebetüren, 1300x400x600 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.
Artikel-Nr.:
     2813-572-3889
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VHS13402
EAN/GTIN:
     4062125338587
Suchbegriffe:
Gastronomie-Hängeschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Hängeschrank mit Schiebetüren, 1300x400x600 mm, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1300 mm, Tiefe: 400 mm, Höhe: 600 mm. Konstruktion:
verschweißt ohne Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Schiebetür
2 Türen
1 Einlegeboden
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
doppelwandige Schiebetüren mit durchgehender Griffleiste
Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene
Schiebetüren hängen und laufen auf Rollen
Schrankinnenraum ohne Trennwand
ein höhenverstellbarer Einlegeboden
Rahmenbleche auf der Unterseite genietet
hygienisch und pflegeleicht
ressourcenschonende, polnische Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
40.00 cm
Breite:
130.00 cm
Höhe:
60.00 cm
Gewicht:
39.75 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,29*
€ 521,92*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,27*
€ 527,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,92*
€ 621,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,28*
€ 617,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,80*
€ 609,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,23*
€ 586,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,29*
€ 523,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.