Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch ECO mit Grundboden 800x600x850 mm, mit Aufkantung, Selbstmontage.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch ECO mit Grundboden 800x600x850 mm, mit Aufkantung, Selbstmontage.
Arbeitstisch ECO mit Grundboden 800x600x850 mm, mit Aufkantung, Selbstmontage.
Artikel-Nr.:
     2813-572-391
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     DAT08662A
EAN/GTIN:
     4062125045683
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
gastronomie-arbeitstisch mit aufkan...
Arbeitstisch ECO mit Grundboden 800x600x850 mm, mit Aufkantung, Selbstmontage. Marke: Stalgast. Breite: 800 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 850
mm
Konstruktion: verschraubt. zerlegt, zur Selbstmontage. Tragkraft: 100 kg. höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Funktional – langlebig – günstig, die Serie ECO von Stalgast bietet Ihnen vielfältige, aufeinander abgestimmte Möglichkeiten für die individuelle Ausstattung Ihrer Räumlichkeiten! Durch die große Bandbreite an verfügbaren Maßen und Ausführungen können Sie flexibel planen.
Die Arbeitsplatte ist mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte unterfüttert und hat eine rückseitige Aufkantung von 100 mm für ein sicheres, geräuscharmes Arbeiten.
Für Stabilität sorgen die Tischbeine aus Vierkantprofilen von 40 mm x 40 mm mit höhenverstellbaren Füßen. Der Abstand zwischen dem Grundboden und dem Fußboden ist mit 150 mm ideal, um Ihnen die täglichen Reinigungsarbeiten zu erleichtern.
Durch die stabile Konstruktion mit robusten Schraubverbindungen ist der Tisch äußerst strapazierfähig und einem verschweißten Möbel ebenbürtig.
Dieser Arbeitstisch ist ebenfalls in Breiten von 600 mm bis 2000 mm verfügbar, wahlweise mit einer Tiefe von 600 mm oder 700 mm.
Alle Möbel dieser Serie wurden von erfahrenen Konstrukteuren entworfen und in der modernen, hauseigenen Fertigungsanlage von Stalgast in Polen aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl produziert, sind säureresistent und lebensmittelecht!
Sie erhalten den Arbeitstisch zerlegt und kompakt verpackt zur Selbstmontage. Der Aufbau ist für Sie ruckzuck und einfach erledigt dank der passgenauen und qualitativ hochwertigen Produktion der Einzelteile.
Ein europäisches Qualitätsprodukt aus ressourcenschonender Produktion ohne Folierung von der Firma Stalgast!
rostfreier Edelstahl
glatte, polierte Oberfläche
hygienisch und säureresistent
Arbeitsplatte: H. 40 mm, unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte
Aufkantung hinten 100 mm
Arbeitsplattenüberstände: 30 mm vorne, 15 mm seitlich, 80 mm hinten
verstärkte Tischbeine aus Vierkantprofilen 40 mm x 40 mm
höhenverstellbare Füße (-5 mm bis + 25 mm)
verstärkter Grundboden, H. 40 mm
Bodenfreiheit von 150 mm
robuste Verbindungen
einfach und schnell aufzubauen
passgenaue Verarbeitung
leichtverständliche Anleitung
Potenzialausgleichsbolzen
stabil und langlebig
günstiger Preis und zügige Lieferung durch kompakten, preiswerten Versand
Vielzahl an unterschiedlichen Maßen lieferbar
europäisches Qualitätsprodukt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
27.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
Frei Haus
ab € 241,23*
€ 297,17*
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 245,50*
€ 300,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,36*
€ 351,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,37*
€ 332,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.