Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch mit Grundboden, 1500x600x850 mm, ohne Aufkantung, verschweißt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch mit Grundboden, 1500x600x850 mm, ohne Aufkantung, verschweißt.
Arbeitstisch mit Grundboden, 1500x600x850 mm, ohne Aufkantung, verschweißt.
Artikel-Nr.:
     2813-572-4088
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAT15602
EAN/GTIN:
     4062125303141
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
arbeitstisch edelstahl
Arbeitstisch mit Grundboden, 1500x600x850 mm, ohne Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1500 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 850
mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Der in der EU-produzierte Arbeitstisch von Stalgast ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, fest verschweißt und mit einem Grundboden als Erweiterung Ihres Stauraumes ausgestattet.
Die glatte Arbeitsfläche hat eine Unterfütterung von 18 mm Stärke und einen Überstand von 30 mm. Durch die höhenverstellbaren Füße passt sich der Arbeitstisch Ihren räumlichen Gegebenheiten perfekt an.
Lieferbar in 25 verschiedenen Breiten und zwei Tiefen!
fest verschweißte Ausführung
Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
Plattenüberstand hinten 30 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
hygienisch und pflegeleicht
polnische Produktion der Firma Stalgast
ressourcenschonend durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
150.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
40.00 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,13*
€ 578,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,34*
€ 584,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,91*
€ 688,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,69*
€ 675,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 562,54*
€ 669,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,92*
€ 653,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,69*
€ 625,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,13*
€ 565,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.