Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank mit Flügeltüren 1900x300x600 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschrank mit Flügeltüren 1900x300x600 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.
Hängeschrank mit Flügeltüren 1900x300x600 mm, verschweißt. Marke: Stalgast.
Artikel-Nr.:
     2813-572-4092
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VHS19301
EAN/GTIN:
     4062125405319
Suchbegriffe:
Gastronomie-Hängeschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Hängeschrank mit Flügeltüren 1900x300x600 mm, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1900 mm, Tiefe: 300 mm, Höhe: 600 mm. Konstruktion:
ohne Füße
Farbe: Silber
hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl
drei doppelwandige Flügeltüren mit durchgehender Griffleiste
Magnetschließer
keine Trennwand zwischen den Schränken
ein höhenverstellbarer Einlegeboden
Rahmenbleche genietet
hygienisch und pflegeleicht
ressourcenschonende, polnische Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
30.00 cm
Breite:
190.00 cm
Höhe:
60.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,31*
€ 765,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,57*
€ 742,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 611,33*
€ 727,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,54*
€ 721,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,04*
€ 693,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,16*
€ 627,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.