Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz und Beleuchtung 1100x450x450 mm für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz und Beleuchtung 1100x450x450 mm für
Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz und Beleuchtung 1100x450x450 mm für
Artikel-Nr.:
     2813-572-4093
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     ZS11103
EAN/GTIN:
     4062125362926
Suchbegriffe:
Gastronomie-Aufsatzbord
Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz und Beleuchtung 1100x450x450 mm für Speisenausgabesysteme. Marke: Stalgast. Breite: 1100 mm, Tiefe: 450 mm, Höhe:
450 mm
ohne Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 0.027, Frequenz: 50 Hz, Spannung (V): 230
mit Innenbeleuchtung.
Aufsatzbord aus hochwertigem Edelstahl
Hustenschutz aus Hartglas
LED-Beleuchtung mit warmweißem Licht
Netzschalter rechts (bedienerseitig)
Netzsteil rechts herausgeführt (bedienerseitig)
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Seitenschutz optional erhältlich
aus polnischer, ressourcenschonender Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
45.00 cm
Breite:
110.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
11.64 kg
Leistungsaufnahme:
27 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,03*
€ 775,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,10*
€ 770,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,10*
€ 740,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,19*
€ 709,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,82*
€ 656,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.