Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz 968x540x700 mm für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz 968x540x700 mm für
Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz 968x540x700 mm für
Artikel-Nr.:
     2813-572-4127
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     ZS09104
EAN/GTIN:
     4062125362957
Suchbegriffe:
Gastronomie-Aufsatzbord
Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz 968x540x700 mm für Speisenausgabesysteme. Marke: Stalgast. Breite: 968 mm, Tiefe: 540 mm, Höhe:
Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
2 Aufsatzborde aus hochwertigem Edelstahl
Hustenschutz aus Hartglas
Seitenschutz optional erhältlich
aus polnischer, ressourcenschonender Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
54.00 cm
Breite:
96.80 cm
Höhe:
70.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,94*
€ 797,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,49*
€ 795,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,45*
€ 766,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,53*
€ 731,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,32*
€ 660,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.