| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-572-4184 Herst.-Nr.: VHS19302 EAN/GTIN: 4062125405401 |
| |
|
| | |
| Hängeschrank mit Schiebetüren 1900x300x600 mm, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1900 mm, Tiefe: 300 mm, Höhe: 600 mm. Konstruktion: verschweißt ohne Füße Farbe: Silber hergestellt aus rostfreiem, ferritischem Stahl doppelwandige Schiebetüren mit durchgehender Griffleiste Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, mit Führungszapfen in der unteren Schiene Schiebetüren hängen und laufen auf Rollen Schrankinnenraum ohne Trennwand ein höhenverstellbarer Einlegeboden Rahmenbleche auf der Unterseite genietet hygienisch und pflegeleicht ressourcenschonende, polnische Produktion durch Verzicht auf Folierung
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 30.00 cm | Breite: | 190.00 cm | Höhe: | 60.00 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |