Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz 1100x540x700 mm für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz 1100x540x700 mm für
Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz 1100x540x700 mm für
Artikel-Nr.:
     2813-572-4284
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     ZS11104
EAN/GTIN:
     4062125362964
Suchbegriffe:
Gastronomie-Aufsatzbord
Doppel-Aufsatzbord mit Glas-Hustenschutz 1100x540x700 mm für Speisenausgabesysteme. Marke: Stalgast. Breite: 1100 mm, Tiefe: 540 mm, Höhe:
mm
ohne Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
2 Aufsatzborde aus hochwertigem Edelstahl
Hustenschutz aus Hartglas
Seitenschutz optional erhältlich
aus polnischer, ressourcenschonender Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
54.00 cm
Breite:
110.00 cm
Höhe:
70.00 cm
Gewicht:
18.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,84*
€ 855,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,05*
€ 853,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,46*
€ 815,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,54*
€ 778,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,52*
€ 713,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.