Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch ohne Grundboden, 1600x700x850 mm, mit bündig eingelassener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch ohne Grundboden, 1600x700x850 mm, mit bündig eingelassener
Arbeitstisch ohne Grundboden, 1600x700x850 mm, mit bündig eingelassener
Artikel-Nr.:
     2813-572-4608
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAT16714A
EAN/GTIN:
     4062125315274
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
arbeitstisch edelstahl
Arbeitstisch ohne Grundboden, 1600x700x850 mm, mit bündig eingelassener PE-Schneideplatte, mit Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite:
1600 mm, Tiefe: 700 mm, Höhe: 850 mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Auf dieser, sich über die gesamte Tischbreite erstreckenden, 30 cm tiefen Schneideplatte wird die Schnippelarbeit zum Klacks! Die Platte ist sehr langlebig, geruchs- und geschmacksneutral. Zur Reinigung lässt sich die Schneideplatte einfach entnehmen. Die darunterliegende Auflagefläche ist offen, so dass sich keine Flüssigkeiten ansammeln können, die die Entstehung von Keimen oder Bakterien begünstigen.
Der in der EU-produzierte Arbeitstisch mit Aufkantung ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, fest verschweißt, verstärkt und mit Verstrebungen ausgestattet, damit Sie sicher und bequem arbeiten können.
Durch die höhenverstellbaren Füße passt sich der Arbeitstisch Ihren räumlichen Gegebenheiten perfekt an.
Lieferbar in 24 verschiedenen Breiten und zwei Tiefen!
fest verschweißte Ausführung
mit Aufkantung (40 mm Höhe)
integrierte Schneideplatte aus Polyethylen (Tiefe 300 mm)
Schneideplatte zur Reinigung entnehmbar
Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
Plattenüberstand 30 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
hygienisch und pflegeleicht
polnische Produktion
ressourcenschonend durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
160.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
33.00 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,62*
€ 726,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,53*
€ 733,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,39*
€ 864,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,73*
€ 861,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,96*
€ 827,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,65*
€ 792,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,62*
€ 730,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.