Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch ohne Grundboden, 2000x700x850 mm, mit Verstrebung, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch ohne Grundboden, 2000x700x850 mm, mit Verstrebung, ohne
Arbeitstisch ohne Grundboden, 2000x700x850 mm, mit Verstrebung, ohne
Artikel-Nr.:
     2813-572-4637
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAT20701
EAN/GTIN:
     4062125301611
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
arbeitstisch edelstahl
Arbeitstisch ohne Grundboden, 2000x700x850 mm, mit Verstrebung, ohne Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 2000 mm, Tiefe: 700 mm,
850 mm
Konstruktion: verschweißt
Tragkraft: 140 kg. höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Der in der EU-produzierte Arbeitstisch von Stalgast ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, fest verschweißt und mit drei Verstrebungen ausgestattet, damit Sie sicher und bequem arbeiten können.
Die glatte Arbeitsfläche hat eine Unterfütterung von 18 mm Stärke und rückseitig einen Überstand von 30 mm. Durch die höhenverstellbaren Füße passt sich der Arbeitstisch Ihren räumlichen Gegebenheiten perfekt an.
Lieferbar in 25 verschiedenen Breiten und zwei Tiefen!
fest verschweißte Ausführung
Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
Plattenüberstand hinten 30 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
stabiler Stand
hygienisch und pflegeleicht
polnische Produktion der Firma Stalgast
ressourcenschonend durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
200.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
39.77 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,38*
€ 1.000,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,56*
€ 969,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 798,52*
€ 950,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,30*
€ 914,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,96*
€ 871,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,67*
€ 798,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.