Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschrank mit Flügeltüren, 900x600x850 mm, mit Aufkantung, verschweißt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschrank mit Flügeltüren, 900x600x850 mm, mit Aufkantung, verschweißt.
Arbeitsschrank mit Flügeltüren, 900x600x850 mm, mit Aufkantung, verschweißt.
Artikel-Nr.:
     2813-572-5116
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAS09601A
EAN/GTIN:
     4062125318084
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank
Arbeitsschrank mit Flügeltüren, 900x600x850 mm, mit Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 900 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe: 850
mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Flügeltür
2 Türen
1 Einlegeboden
fest verschweißte Ausführung
mit Aufkantung (40 mm Höhe)
Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
hinterer Arbeitsplattenrand durch umlaufendes, korrosionsbeständiges Edelstahlprofil geschützt
zwei doppelwandige Flügeltüren mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
durchgehender Innenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
Plattenüberstand 30 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
hygienisch und pflegeleicht
polnische Produktion
ressourcenschonend durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
90.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
37.87 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 713,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,65*
€ 982,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,19*
€ 964,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,64*
€ 926,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,62*
€ 894,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,44*
€ 848,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.