Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchreicheschrank mit Flügeltüren, 1000x600x850 mm, ohne Aufkantung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchreicheschrank mit Flügeltüren, 1000x600x850 mm, ohne Aufkantung,
Durchreicheschrank mit Flügeltüren, 1000x600x850 mm, ohne Aufkantung,
Artikel-Nr.:
     2813-572-5543
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAS10610
EAN/GTIN:
     4062125323262
Suchbegriffe:
Durchreiche-Schrank
Durchreicheschrank
Durchreicheschrank mit Flügeltüren, 1000x600x850 mm, ohne Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1000 mm, Tiefe: 600 mm, Höhe:
mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Flügeltür
4 Türen
1 Einlegeboden
fest verschweißte Ausführung
Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
Flügeltüren auf beiden Längsseiten
doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
ein höhenverstellbarer Einlegeboden
Plattenüberstand 30 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
ohne Aufkantung
hygienisch und pflegeleicht
polnische Produktion
ressourcenschonend durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
100.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
30.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,64*
€ 875,89*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,46*
€ 944,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,89*
€ 1.042,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,69*
€ 1.034,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,16*
€ 985,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,92*
€ 947,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,64*
€ 892,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.