Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschrank Boxversion 2.0 offen, mit Zwischenboden, Sockelbau 400x640x660 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschrank Boxversion 2.0 offen, mit Zwischenboden, Sockelbau 400x640x660 mm.
Unterschrank Boxversion 2.0 offen, mit Zwischenboden, Sockelbau 400x640x660 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-572-583
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BX04650F
EAN/GTIN:
     4062125395795
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Unterschrank Boxversion 2.0 offen, mit Zwischenboden, Sockelbau 400x640x660 mm. Marke: Stalgast. Breite: 400 mm, Tiefe: 640 mm, Höhe: 660
mm
Konstruktion: verschweißt ohne Füße
Farbe: Silber
1 Einlegeboden
Der offene Unterschrank ist Bestandteil der Modulbauserie Boxversion 2.0 von Stalgast.
Bei der Konstruktion wurden die Seitenwände von innen an die vertikalen Streben gesetzt. Dadurch hat der Innenraum weniger Ecken und Kanten und ist besonders einfach zu reinigen!
Der auf Bolzen liegende Zwischenboden ist dreifach in der Höhe verstellbar damit Sie Ihr Küchenequipment einfach und stets griffbereit unterbringen können.
Um Ihnen die größtmögliche Freiheit bei der Planung Ihres Projektes zu bieten, ist der Unterschrank in 15 weiteren Breiten sowie mit einer Tiefe von 540 mm erhältlich! Der passende Edelstahl-Sockelrahmen mit Füßen ist optional lieferbar!
fest verschweißte Ausführung
dreiseitig geschlossen
inkl. 1 höhenverstellbarem Einlegeboden
für den Sockelbau vorbereitet
rostfreier, ferritischer Edelstahl
frei kombinierbar für hohe Flexibilität bei der Planung
leicht zu reinigender Innenraum
optional erhältlicher Sockelrahmen mit Füßen
ohne Arbeitsplatte
umweltschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
64.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
66.00 cm
Gewicht:
22.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,07*
€ 698,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,24*
€ 690,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,74*
€ 642,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,28*
€ 610,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,55*
€ 583,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.