Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden, 2300x700x850 mm, mit Aufkantung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden, 2300x700x850 mm, mit Aufkantung,
Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden, 2300x700x850 mm, mit Aufkantung,
Artikel-Nr.:
     2813-572-6258
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAT23703A
EAN/GTIN:
     4062125305459
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitstisch
gastronomie arbeitstisch
Arbeitstisch mit Grund- und Zwischenboden, 2300x700x850 mm, mit Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 2300 mm, Tiefe: 700 mm,
mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Der in der EU-produzierte Arbeitstisch von Stalgast ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, fest verschweißt sowie mit einem Grund- und einem Zwischenboden als Erweiterung Ihres Stauraumes ausgestattet.
Die glatte Arbeitsfläche hat eine Unterfütterung von 18 mm Stärke, eine 40 mm hohe Aufkantung und einen Überstand von 30 mm. Durch die höhenverstellbaren Füße passt sich der Arbeitstisch Ihren räumlichen Gegebenheiten perfekt an.
Lieferbar in 25 verschiedenen Breiten und zwei Tiefen!
fest verschweißte Ausführung
mit Aufkantung (40 mm Höhe)
Arbeitsplatte im oberen Teil durch Rahmen verstärkt
Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
Plattenüberstand hinten 30 mm
hinterer Plattenrand durch umlaufendes, korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
sechs Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm, Materialstärke 1,2 mm
Tragkraft: Arbeitsplatte ca. 140 kg/m2, Grund und Zwischenboden je ca. 70 kg/m2
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
hygienisch und pflegeleicht
polnische Produktion der Firma Stalgast
Ressourcenschonend durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
230.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,44*
€ 1.208,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,58*
€ 1.170,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 970,86*
€ 1.155,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,68*
€ 1.109,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,74*
€ 1.063,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,20*
€ 996,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.