Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Sockelbau 500x540x660 mm. Marke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Sockelbau 500x540x660 mm. Marke:
Unterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Sockelbau 500x540x660 mm. Marke:
Artikel-Nr.:
     2813-572-652
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BX05551F
EAN/GTIN:
     4062125395856
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank
Unterschrank Boxversion 2.0 mit Flügeltür, Sockelbau 500x540x660 mm. Marke: Stalgast. Breite: 500 mm, Tiefe: 540 mm, Höhe: 660 mm.
verschweißt ohne Füße
Farbe: Silber
Flügeltür
1 Tür
Der Unterschrank ist Bestandteil der Modulbauserie Boxversion 2.0 von Stalgast.
Bei der Konstruktion wurden die Seitenwände von innen an die vertikalen Streben gesetzt. Dadurch hat der Innenraum weniger Ecken und Kanten und ist besonders einfach zu reinigen!
Der auf Bolzen liegende Zwischenboden ist dreifach in der Höhe verstellbar damit Sie Ihr Küchenequipment einfach unterbringen können.
Um Ihnen die größtmögliche Freiheit bei der Planung Ihres Projektes zu bieten, ist der Unterschrank in neun weiteren Breiten sowie mit einer Tiefe von 640 mm erhältlich! Der passende Edelstahl-Sockelrahmen mit Füßen ist optional lieferbar!
fest verschweißte Ausführung
dreiseitig geschlossen
doppelwandige Flügeltür (Scharnier links)
durchgehende Griffleiste
inkl. 1 höhenverstellbarem Einlegeboden
ohne Arbeitsplatte
für den Sockelbau vorbereitet
rostfreier, ferritischer Edelstahl
frei kombinierbar für hohe Flexibilität in der Planung
leicht zu reinigender Innenraum
optional erhältlicher Sockelrahmen aus Edelstahl mit Füßen
umweltschonende Produktion durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
54.00 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
66.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,96*
€ 837,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,93*
€ 824,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,59*
€ 788,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,73*
€ 760,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,95*
€ 710,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.