Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch mit Grundboden, 1200x700x850 mm, mit 3er Schubladenblock links,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch mit Grundboden, 1200x700x850 mm, mit 3er Schubladenblock links,
Arbeitstisch mit Grundboden, 1200x700x850 mm, mit 3er Schubladenblock links,
Artikel-Nr.:
     2813-572-6698
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAT12709LA
EAN/GTIN:
     4062125310729
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Schubladenblock
Arbeitstisch mit Grundboden, 1200x700x850 mm, mit 3er Schubladenblock links, mit Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1200 mm,
700 mm, Höhe: 850 mm
Konstruktion: verschweißt
Tragkraft: 140 kg. höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
3 Schubladen .
Ein strukturierter Arbeitsplatz vereinfacht Ihren Arbeitsalltag. Mit diesem Arbeitstisch gewinnen Sie zusätzlichen Stauraum, um Ihre Arbeitsutensilien griffbereit zu haben. Der Grundboden ist für größere Behältnisse ideal, während in den drei Schubladen allerlei Küchenhelfer Platz finden. Die Schubladen lassen sich mit Hilfe der durchgehenden Griffleiste fast vollständig ausziehen und laufen leichtgängig auf einer Kugelführung.
Das fest verschweißte Möbel ist standfest, höhenverstellbar, robust und leicht zu reinigen. Die rückseitige Aufkantung von 40 mm Höhe rundet das Möbel ab.
fest verschweißte Ausführung
mit Aufkantung (Höhe 40 mm)
Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
hinterer Arbeitsplattenrand durch umlaufendes, korrosionsbeständiges Edelstahlprofil geschützt
drei Schubladen links, H. 150 mm, max. Tragkraft je ca. 25 kg
Schubladenschienen mit Kugelführung
doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
Grundboden, Tragkraft ca. 70 kg/2.
Plattenüberstand 30 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
(De-)Montage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
hygienisch und pflegeleicht
polnische Produktion
ressourcenschonend durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
120.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,55*
€ 1.070,77*
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 997,91*
€ 1.126,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,77*
€ 1.274,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,20*
€ 1.267,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,13*
€ 1.216,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,49*
€ 1.178,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,55*
€ 1.131,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.