Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch ohne Grundboden, 2200x700x850 mm, mit 2er Schubladenblock rechts,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch ohne Grundboden, 2200x700x850 mm, mit 2er Schubladenblock rechts,
Arbeitstisch ohne Grundboden, 2200x700x850 mm, mit 2er Schubladenblock rechts,
Artikel-Nr.:
     2813-572-6988
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAT22705r
EAN/GTIN:
     4062125345370
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Schubladenblock
Arbeitstisch ohne Grundboden, 2200x700x850 mm, mit 2er Schubladenblock rechts, ohne Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 860 mm,
700 mm, Höhe: 850 mm
Konstruktion: verschweißt
Tragkraft: 140 kg. höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
2 Schubladen .
Der komfortable, robuste Arbeitstisch punktet mit seinen fest verschweißten Vierkantbeinen, Verstrebungen und einer Schallschutzplatte von 18 mm.
Um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, können Sie Ihre benötigten Utensilien praktisch am Arbeitsplatz verstauen. Die beiden jeweils 200 mm hohen Schubladen laufen auf einer zuverlässigen Kugelführung und haben eine doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste.
Erhältlich von Ihrem Gastronomieausstatter Stalgast in 20 weiteren Breiten, zwei Tiefen sowie mit Aufkantung!
fest verschweißte Ausführung
Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
zwei Schubladen rechts, H. 200 mm, max. Tragkraft je ca. 25 kg
Schubladenschienen mit Kugelführung
doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
Plattenüberstand 30 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
(De-)Montage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
hygienisch und pflegeleicht
polnische Produktion der Firma Stalgast
ressourcenschonend durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
86.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
80.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.005,10*
€ 1.122,87*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.049,51*
€ 1.170,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,87*
€ 1.336,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,33*
€ 1.329,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,69*
€ 1.277,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,88*
€ 1.241,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,10*
€ 1.196,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.