Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch mit Grundboden, 2700x600x850 mm, mit Flügeltürschrank links, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch mit Grundboden, 2700x600x850 mm, mit Flügeltürschrank links, ohne
Arbeitstisch mit Grundboden, 2700x600x850 mm, mit Flügeltürschrank links, ohne
Artikel-Nr.:
     2813-572-7352
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAT27612l
EAN/GTIN:
     4062125350589
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Arbeitstisch mit Grundboden, 2700x600x850 mm, mit Flügeltürschrank links, ohne Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 2700 mm,
mm, Höhe: 850 mm
Konstruktion: verschweißt
Tragkraft: 140 kg. höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Flügeltür
1 Tür
1 Einlegeboden
Der komfortable, fest verschweißte Arbeitstisch punktet mit einer durchgehenden, 18 mm dick unterfütterten Arbeitsplatte und steht sicher auf den robusten Vierkantbeinen.
Um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, können Sie Ihre benötigten Utensilien praktisch und griffbereit am Arbeitsplatz verstauen. Der Grundboden ist für größere Behältnisse ideal, während hinter der Flügeltür ein geräumiges Fach mit höhenverstellbarem Einlegeboden Platz für allerlei Küchenhelfer bietet.
Die Flügeltür mit doppelwandiger Front ist dank der durchgehenden Griffleiste leicht zu bedienen und schließt durch den Magnetschließer schnell und sicher.
Erhältlich in 20 weiteren Breiten, zwei Tiefen sowie mit Aufkantung!
fest verschweißte Ausführung
Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
Grundboden, Tragkraft ca. 70 kg/2.
Flügeltürschrank links
doppelwandige Türfront mit durchgehender Griffleiste und Magnetschließer
Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbarem Einlegeboden
Plattenüberstand 30 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
hygienisch und pflegeleicht
polnische Produktion
ressourcenschonend durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
60.00 cm
Breite:
270.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.047,76*
€ 1.212,73*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.110,79*
€ 1.275,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,73*
€ 1.443,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,70*
€ 1.441,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,71*
€ 1.328,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,03*
€ 1.286,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,76*
€ 1.246,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.