Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschrank mit Schiebetüren, 1200x700x850 mm, mit 2er Schubladenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschrank mit Schiebetüren, 1200x700x850 mm, mit 2er Schubladenblock
Arbeitsschrank mit Schiebetüren, 1200x700x850 mm, mit 2er Schubladenblock
Artikel-Nr.:
     2813-572-7941
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAS12704RA
EAN/GTIN:
     4062125320018
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Arbeitsschrank mit Schiebetüren, 1200x700x850 mm, mit 2er Schubladenblock rechts, mit Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1200 mm,
Tiefe: 700 mm, Höhe: 850 mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Schiebetür
2 Türen. 2 Schubladen. 1 Einlegeboden
fest verschweißte Ausführung
mit Aufkantung (40 mm Höhe)
Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
hinterer Arbeitsplattenrand durch umlaufendes, korrosionsbeständiges Edelstahlprofil geschützt
doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
zwei Schiebetüren
Führungsschiene der Schiebetüren aus Edelstahl, Führungszapfen in der unteren Schiene
Schiebetüren laufen und hängen auf Rollen
Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
2er Schubladenblock rechts
Schubladenhöhe 200 mm, max. Tragkraft 25 kg
Schubladenschienen mit Kugelführung
(De)Montage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
Plattenüberstand 30 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
hygienisch und pflegeleicht
polnische Produktion
ressourcenschonend durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
120.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.167,84*
€ 1.348,36*
17 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.214,29*
€ 1.406,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,36*
€ 1.604,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.327,71*
€ 1.579,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,96*
€ 1.457,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,71*
€ 1.416,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.167,84*
€ 1.389,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.