Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verchromte Elektro-Griddleplatte als Tischgerät, 400x700 mm, gerillte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verchromte Elektro-Griddleplatte als Tischgerät, 400x700 mm, gerillte
Verchromte Elektro-Griddleplatte als Tischgerät, 400x700 mm, gerillte
Verchromte Elektro-Griddleplatte als Tischgerät, 400x700 mm, gerillte
Verchromte Elektro-Griddleplatte als Tischgerät, 400x700 mm, gerillte
Verchromte Elektro-Griddleplatte als Tischgerät, 400x700 mm, gerillte
Verchromte Elektro-Griddleplatte als Tischgerät, 400x700 mm, gerillte
Verchromte Elektro-Griddleplatte als Tischgerät, 400x700 mm, gerillte
Artikel-Nr.:
     2813-572-8152
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL36141T
EAN/GTIN:
     4062125041098
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte elektro
Verchromte Elektro-Griddleplatte als Tischgerät, 400x700 mm, gerillte Grillfläche, Serie 700 ND. Marke: Stalgast. Breite: 400 mm, Tiefe: 700 mm,
Höhe: 250 mm
Ausgleichsfüße
Farbe: Silber
Leistungsart: Elektro, Elektrische Leistung (kW): 4.05, Frequenz: 50 Hz, Spannung (V): 400. Max. Temperatur: 300
Jetzt wird´s edel! Die beliebten Griddleplatten von Stalgast bieten wir Ihnen jetzt in einer verchromten Variante an! Sie erwartet höchster Grillspaß auf einer sehr glatten Profi-Bratfläche, die weniger Hitze abstrahlt, weniger Bratöl benötigt und hervorragend zu reinigen ist!Die Bratfläche von ca. 2200 cm2 ist vollständig verchromt. Die Wärme wird auf der geschmacksneutralen Grillplatte gleichmäßig verteilt und weist dabei nur eine geringe Wärmeabstrahlung auf. Sie braten schnell und unkompliziert Steak, Burger, Meeresfrüchte und Fisch ebenso hervorragend wie Gemüse, alles mit appetitlichem Grillmuster! Sie können zeit- und fettsparend größere Mengen Grillgut gleichzeitig und ohne Wärmeverlust zubereiten und sogar direkt marinieren oder flambieren.Die Chromplatte ist leicht zu reinigen und besonders hygienisch, da Bakterien und Verschmutzungen nicht haften bleiben. Überschüssiges Fett und Bratsäfte werden über die Auffangrinne in die Auffangschublade abgeführt. Die Schublade entnehmen Sie zum Entleeren kinderleicht aus dem schräggestellten Bedienfeld. Der große Knebel ist ergonomisch geformt und unterstützt die intuitive Bedienung.Das empfehlenswerte, kompakte Gerät aus hochwertigem Edelstahl bereichert durch sein modernes Design und ausgezeichneten Eigenschaften Ihre Küche und avanciert schnell zur umschwärmten Kochstation in Ihrer Gastronomie. Dabei muss sich die Griddleplatte im modernen, ästhetischen Industriedesign nicht verstecken und glänzt vor den Augen Ihrer Gäste beim Einsatz im Frontcooking-Bereich!Falls Sie einen Unterbau für dieses Tischgerät wünschen, ist das kein Problem. Sie müssen sich nur zwischen den vielfältigen Möglichkeiten entscheiden: die Serie 700 ND beinhaltet offene oder geschlossene Unterbauten mit und ohne Tür in den unterschiedlichsten Größen ganz nach Ihren Wünschen.Dank der fettarmen, schonenden Zubereitung erzielen Sie ausgezeichnete Geschmackserlebnisse für Ihre Gäste. Zu jeder Gelegenheit, zu jeder Jahreszeit!
Edelstahl

sehr glatte, verchromte Grillfläche von ca. 2200 cm2

stufenlose Temperatureinstellung bis 300°C

Auffangrinne mit Ablassöffnung

Fettauffangschublade

dreiseitige Aufkantung

Sicherheitsthermostat über Frontblende bedienbar

lasergraviertes Bedienfeld

ergonomische Knebel

Ausgleichsfüße

vitaminschonende, fettarme Zubereitung

effizient, hygienisch und kostensparend

für Frontcooking geeignet

Kamin lieferbar

Unterbauten in verschiedenen Ausführungen erhältlich

ressourcenschonende, polnische Fertigung durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
35.00 kg
Leistungsaufnahme:
4050 Watt
Weitere Suchbegriffe: bratplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.160,98*
€ 1.352,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.214,22*
€ 1.407,43*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,53*
€ 1.609,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,87*
€ 1.586,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,90*
€ 1.495,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,13*
€ 1.442,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.160,98*
€ 1.381,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.