Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschrank mit Flügeltüren, 1600x700x850 mm, mit 2er Schubladenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschrank mit Flügeltüren, 1600x700x850 mm, mit 2er Schubladenblock
Arbeitsschrank mit Flügeltüren, 1600x700x850 mm, mit 2er Schubladenblock
Artikel-Nr.:
     2813-572-8647
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     VAS16703R
EAN/GTIN:
     4062125319050
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank
Arbeitsschrank mit Flügeltüren, 1600x700x850 mm, mit 2er Schubladenblock rechts, ohne Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 1600 mm,
Tiefe: 700 mm, Höhe: 850 mm
Konstruktion: verschweißt höhenverstellbare Füße. Material: Edelstahl. Farbe: Silber
Flügeltür
2 Türen. 2 Schubladen. 1 Einlegeboden
fest verschweißte Ausführung
Arbeitsfläche unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke 18 mm
doppelwandige Front mit durchgehender Griffleiste
zwei Flügeltüren mit Magnetschließer
Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden
2er Schubladenblock rechts
Schubladenhöhe 200 mm, max. Tragkraft 25 kg
Schubladenschienen mit Kugelführung
(De)Montage der Schubladen ohne Werkzeug möglich
Plattenüberstand 30 mm
höhenverstellbare Füße +25 mm bis -5 mm
Tischbeine aus Vierkantprofil 40x40 mm
aus rostfreiem, ferritischem Stahl
hygienisch und pflegeleicht
polnische Produktion
ressourcenschonend durch Verzicht auf Folierung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
70.00 cm
Breite:
160.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.334,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,39*
€ 1.792,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,58*
€ 1.769,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.417,13*
€ 1.686,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,14*
€ 1.637,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.334,24*
€ 1.587,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.