Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch-Husse mit Bindeschal, Farbe: Sekt Für Tischhöhe 105-115 cm. Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtisch-Husse mit Bindeschal, Farbe: Sekt Für Tischhöhe 105-115 cm. Farbe:
Stehtisch-Husse mit Bindeschal, Farbe: Sekt Für Tischhöhe 105-115 cm. Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-581-160
Hersteller:
     Bertsch
Herst.-Nr.:
     4445 Fb.Sekt
EAN/GTIN:
     4007796052417
Suchbegriffe:
Stehtisch Stoffbezug
Stehtischhusse
Stretchtischhusse
Tischbezug

Stehtisch-Husse mit Bindeschal, Farbe: Sekt
Für Tischhöhe 105-115 cm. Farbe: sekt.
Durchmesser der Tischlatte max. 80 cm.
Top Objektqualität, Bindeschal säumt, mit Rundgummizug am Fuß sowie 15 cm breites Schleifenband.
Waschbar bei 40 Grad, pflegeleicht und bügelfrei.


Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
beige
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.80 kg
Form:
oval
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mebu
060032 im Karton
ab € 96,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.