Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder - Jersey-Spannbettlaken aus 100% Baumwolle, 70/140 cm Kinderbettgröße,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinder - Jersey-Spannbettlaken aus 100% Baumwolle, 70/140 cm Kinderbettgröße,
Kinder - Jersey-Spannbettlaken aus 100% Baumwolle, 70/140 cm Kinderbettgröße,
Artikel-Nr.:
     2813-581-266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannbettlaken
Spannbetttuch
spannbettlaken weiß
spannbettlaken
Kinder - Jersey-Spannbettlaken aus 100% Baumwolle, 70/140 cm Kinderbettgröße, Farbe: Weiß, Made in Germany
100% supergekämmte Mako-Baumwolle, ca. 150g/qm, mit ALOE Vera veredelt, Exclusive Top-Ware. Made in Germany. Sehr grosse Farbpalette. Steghöhe bis 23cm. Weiß waschbar 95°C, farbig waschbar 60°C. Trockner geeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.