Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetklapphalter aus Kunststoff, Farbe: blau-rot, Breite: 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetklapphalter aus Kunststoff, Farbe: blau-rot, Breite: 400 mm.
Magnetklapphalter aus Kunststoff, Farbe: blau-rot, Breite: 400 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-582-1301
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     6410536
EAN/GTIN:
     4009911900245
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter
Magnetklapphalter aus Kunststoff, Farbe: blau-rot, Breite: 400 mm.


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Breite:
40.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 19,28*
2 Tage
80
€ 5,00*
ab € 13,30*
€ 19,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Divers
09450093
ab € 4,29*
Zubehör
Unger
MH14X
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.