Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasermopp WASCHBÄR, Farbe: weiss, Länge: 40 cm, waschbar bis 95°C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasermopp WASCHBÄR, Farbe: weiss, Länge: 40 cm, waschbar bis 95°C.
Microfasermopp WASCHBÄR, Farbe: weiss, Länge: 40 cm, waschbar bis 95°C.
Artikel-Nr.:
     2813-582-1565
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     09450093
EAN/GTIN:
     4007796052622
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Microfasermopp WASCHBÄR, Farbe: weiss, Länge: 40 cm, waschbar bis 95°C.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
40.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Divers
6410536
ab € 13,41*
Zubehör
KW Divers
09450091
ab € 4,78*
Zubehör
Unger
MH14X
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.