Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Tuftmopp TUFTBÄR, Länge: 54x16cm. Hochwertiger Schlingen/Fransen-Mopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Tuftmopp TUFTBÄR, Länge: 54x16cm. Hochwertiger Schlingen/Fransen-Mopp
Premium-Tuftmopp TUFTBÄR, Länge: 54x16cm. Hochwertiger Schlingen/Fransen-Mopp
Artikel-Nr.:
     2813-582-1348
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     09450091
EAN/GTIN:
     4023103170179
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Premium-Tuftmopp TUFTBÄR, Länge: 54x16cm.
Hochwertiger Schlingen/Fransen-Mopp mit stabilen Taschen.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
54.00 cm
Breite:
16.00 cm
Gewicht:
0.16 kg
Pfandartikel:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Divers
6410536
ab € 13,41*
Zubehör
Unger
MH14X
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.