Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni Zelltuch-Servietten 50 Stück Maß: 33 x 33 cm 3-lagige Servietten mit 1/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Duni Zelltuch-Servietten 50 Stück Maß: 33 x 33 cm 3-lagige Servietten mit 1/4
Duni Zelltuch-Servietten 50 Stück Maß: 33 x 33 cm 3-lagige Servietten mit 1/4
Artikel-Nr.:
     2813-582-199
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     154489
EAN/GTIN:
     7321011544899
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

Duni Zelltuch-Servietten 50 Stück Maß: 33 x 33 cm
3-lagige Servietten mit 1/4 Falz.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
0.27 kg
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duni
185470
ab € 80,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.