Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischwäsche
>
Servietten
>
Papierserviette
>
Artikel
Tork Dinnerserviette, 2-lagig, 39 x 39 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 150 Stück, Farbe:
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-582-3087
Hersteller:
Tork
Herst.-Nr.:
03120359
EAN/GTIN:
3133200040068
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Tork Dinnerserviette, 2-lagig, 39 x 39 cm, 1/4 Falz, Inhalt: 150 Stück, Farbe: weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
19.50 cm
Breite:
19.50 cm
Gewicht:
0.72 kg
... >
Gedeckter Tisch
>
Tischwäsche & Servietten
>
Tischwäsche aus Papier
Weitere Suchbegriffe:
tork servietten 2lg
,
papierserviette
,
papierserviette weiss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,0494* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen