Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpressnap Thekenspender in der Farbe schwarz. N4 Spenderserviettensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Xpressnap Thekenspender in der Farbe schwarz. N4 Spenderserviettensystem
Tork Xpressnap Thekenspender in der Farbe schwarz. N4 Spenderserviettensystem
Artikel-Nr.:
     2813-582-3835
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     2101107
EAN/GTIN:
     7322540660746
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Handtuchspender
Tork Xpressnap Thekenspender in der Farbe schwarz. N4 Spenderserviettensystem Interfold. Maße: 14,5 x 19,1 x 30,7 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
30.70 cm
Breite:
19.10 cm
Höhe:
14.00 cm
Gewicht:
2.65 kg
Form:
eckig
Oberfläche:
mattiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,24*
€ 61,92*
€ 4,00*
ab € 47,03*
€ 77,46*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,80*
€ 77,46*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 71,22*
€ 93,61*
€ 3,50*
ab € 77,17*
€ 99,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
18961
ab € 90,22*
Zubehör
Tork
13670
ab € 8,88875*
Zubehör
Tork
15840
ab € 7,97*
Zubehör
Tork
15850
ab € 10,59875*
Zubehör
Tork
10840
ab € 10,21125*
Zubehör
Tork
12840
ab € 9,61*
Zubehör
essity
18962
ab € 12,29*
Zubehör
Tork
18960
ab € 243,98*
Zubehör
Tork
18963
ab € 244,37*
Zubehör
Tork
12880
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.