Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpressnap® Thekenspender N4 272511 / Serviettenspender in Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Xpressnap® Thekenspender N4 272511 / Serviettenspender in Schwarz
Tork Xpressnap® Thekenspender N4 272511 / Serviettenspender in Schwarz
Tork Xpressnap® Thekenspender N4 272511 / Serviettenspender in Schwarz
Tork Xpressnap® Thekenspender N4 272511 / Serviettenspender in Schwarz
Tork Xpressnap® Thekenspender N4 272511 / Serviettenspender in Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4683-272511
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     272511
EAN/GTIN:
     7322540660746
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Handtuchspender

Der Tork Xpressnap® Thekenspender für Servietten eignet sich optimal für Schnellrestaurants, die eine hohe Besucherfrequenz haben und bei den Gästen einen guten Eindruck hinterlassen wollen. Durch das kompakte Design ist der Spender besonders platzsparend. Das AD-a-Glance® Sichtfenster gibt die Möglichkeit, Produkte zu bewerben und die Kunden direkt anzusprechen. Dank des Steh- und Wandspenders mit Einzelausgabe kann der Verbrauch um bis zu 25% im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern gesenkt werden.

  • Der Tork Serviettenspender in praktischem, modernem Design eignet sich ideal für Selbstbedienungsrestaurants und hinterlässt bei Gästen einen guten Eindruck
  • Durch die vielseitige Form lässt sich der Spender horizontal oder vertikal aufstellen und spart so viel Platz im Thekenbereich
  • Für verbesserte Hygiene & weniger Verbrauch: Der Tuchspender gibt die Servietten einzeln aus - so kann der Verbrauch bis zu 25% reduziert werden
  • Mit dem AD-a-Glance® Werbefenster können Produkte angeworben und Kunden angesprochen werden / Aus langlebigen, leichten Materialien
  • Lieferumfang: 1 x Tork N4 Spender für Servietten / Spender / Schwarz / Höhe: 14.5cm, Breite: 19.1cm, Tiefe: 30.7cm
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Servietten-Halter, Servietten-Ständer, Serviettenhalter, Serviettenständer, Servietten-Spender, Serviettenspender, tork handtuchspender, handtuchspender, gastro zubehör;gastrozubehör;handtuchspender tork;imbiss zubehör;imbiss zubehör gastro;papierhandtücher tork;papiertuchspender;papiertuchspender gastronomie;papiertuchspender tork;restaurant zubehör;retro serviettenspender;servietten für serviettenspender;serviettenspender;serviettenspender bbq;serviettenspender diner;serviettenspender retro;serviettenspender servietten;serviettenspender tork;spender;spender papierhandtücher;serviettenspender schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
12880
€ 17,06*
Zubehör
Tork
15840
€ 11,26*
Zubehör
Tork
15850
€ 11,59375*
Zubehör
Tork
18961
€ 17,95*
Zubehör
Tork
13670
€ 11,52625*
Zubehör
Tork
10840
€ 12,91*
Zubehör
Tork
12840
€ 0,09408*
Zubehör
Tork
13840
€ 18,49*
Zubehör
Tork
18960
€ 18,55*
Zubehör
Tork
18962
€ 0,02274*
Zubehör
Tork
18963
€ 0,02543*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.