Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamic Professional Saftpresse PA 96 - Serie: Saftpresse Die Saftpresse PA 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynamic Professional Saftpresse PA 96 - Serie: Saftpresse Die Saftpresse PA 96
Dynamic Professional Saftpresse PA 96 - Serie: Saftpresse Die Saftpresse PA 96
Artikel-Nr.:
     2813-592-139
Hersteller:
     Dynamic Professional
Herst.-Nr.:
     PA001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Dynamic Professional Saftpresse PA 96 - Serie: Saftpresse
Die Saftpresse PA 96 ist ein sehr leises und robustes Gerät aus lebensmittelechtem Kunststoff. Sie besitz einen speziell geformten Presskegel mit 1500U/Min. Mit der Saftpresse pressen Sie 100 bis 150 Zitrusfrüchte in der Stunde. Das Gerät wird zur Reinigung sehr schnell und einfach zerlegt.Inkl. zwei Presskegel für Orangen und Limetten ++ Features: + Zwei Presskegel (Orangen/Limetten) ++ Kapazität: 100 - 150 Zitrusfrüchte pro Std. ++ Technische Daten: Gesamthöhe: 330 mm - Durchmesser: 220 mm - Gewicht:3,7 Kg - Anschluss: 230 V;max. 200 W - Drehzahl: 1500 U/Min

Weitere Informationen:
Gewicht:
5.50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,43*
€ 437,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,28*
€ 434,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,99*
€ 384,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,91*
€ 359,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.