| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-011 Herst.-Nr.: 101045 EAN/GTIN: 4028574001021 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Backtrennpapier NON PLUS ULTRA 450 mm x 200 m Backtrennpapier NON PLUS ULTRA ++ Flächengewicht: 45 g/m² ++ Echtpergament ++ gebleicht ++ beidseitig silikonisiert ++ mehrmals verwendbar ++ bis 290°C ++ hohe Fettdichtet ++ geeignet für alle Gebäckarten ++ Rollenlänge: 200 Meter ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 45.00 cm | Breite: | 11.50 cm | Höhe: | 11.50 cm | Gewicht: | 3.75 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 44,03* | € 55,07* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 42,96* | € 55,18* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 50,43* | € 64,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|