Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backtrennpapier SUPER EXTRA 450 mm x 200 m Backtrennpapier SUPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backtrennpapier SUPER EXTRA 450 mm x 200 m Backtrennpapier SUPER
SCHNEIDER Backtrennpapier SUPER EXTRA 450 mm x 200 m Backtrennpapier SUPER
Artikel-Nr.:
     2813-593-016
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     103045
EAN/GTIN:
     4028574001182
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
backpapier 200m
SCHNEIDER Backtrennpapier SUPER EXTRA 450 mm x 200 m
Backtrennpapier SUPER EXTRA ++ Flächengewicht: 41 g/m² ++ Pergamentersatz ++ gebleicht ++ beidseitig silikonisiert ++ mehrmals verwendbar ++ bis 220°C ++ Rollenlänge 200 Meter

Weitere Informationen:
Länge:
45.00 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
11.50 cm
Gewicht:
3.70 kg
Weitere Suchbegriffe: back papier, backpapier schneider
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 29,72*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,44*
€ 30,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.