Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backtrennpapier SUPER EXTRA 570 mm x 200 m Backtrennpapier SUPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backtrennpapier SUPER EXTRA 570 mm x 200 m Backtrennpapier SUPER
SCHNEIDER Backtrennpapier SUPER EXTRA 570 mm x 200 m Backtrennpapier SUPER
Artikel-Nr.:
     2813-593-018
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     103057
EAN/GTIN:
     4028574001205
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
Pergamentersatz
SCHNEIDER Backtrennpapier SUPER EXTRA 570 mm x 200 m
Backtrennpapier SUPER EXTRA ++ Flächengewicht: 41 g/m² ++ Pergamentersatz ++ gebleicht ++ beidseitig silikonisiert ++ mehrmals verwendbar ++ bis 220°C ++ Rollenlänge 200 Meter ++

Weitere Informationen:
Länge:
57.00 cm
Breite:
11.50 cm
Höhe:
11.50 cm
Gewicht:
4.53 kg
Weitere Suchbegriffe: backpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 35,35*
€ 45,66*
25 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 37,61*
€ 46,68*
6 Tage
56
1
€ 9,90*
ab € 36,53*
€ 47,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.