Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Grill-oder Servierzange 22cm 220 mm Servier- und Grillzange . ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Grill-oder Servierzange 22cm 220 mm Servier- und Grillzange . ++
SCHNEIDER Grill-oder Servierzange 22cm 220 mm Servier- und Grillzange . ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-1000
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     172415
EAN/GTIN:
     4028574287821
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
Grill-Zange
Grillzange
SCHNEIDER Grill-oder Servierzange 22cm 220 mm
Servier- und Grillzange . ++ Material: Edelstahl ++

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
6.50 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
290
€ 9,90*
ab € 6,86*
€ 10,18*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 10,18*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,00*
€ 12,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.