Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Eisportionierer aus rostfreiem Stahl 58 x 46 mm Eisportionierer aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Eisportionierer aus rostfreiem Stahl 58 x 46 mm Eisportionierer aus
SCHNEIDER Eisportionierer aus rostfreiem Stahl 58 x 46 mm Eisportionierer aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-1152
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     195450
EAN/GTIN:
     4028574251600
Suchbegriffe:
Eis-Dipper
Eis-Portionierlöffel
Eis-Spachtel
Eisdipper
SCHNEIDER Eisportionierer aus rostfreiem Stahl 58 x 46 mm
Eisportionierer aus Edelstahl in schwerer Profi-Qualität.

Weitere Informationen:
Länge:
24.50 cm
Breite:
6.50 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.26 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 27,98*
7 Tage
96
€ 9,90*
ab € 21,33*
€ 28,84*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,96*
€ 31,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.